Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T293 RDF600KN REG.AMB.IMP.FANCOIL, LCD, KNX - S55770-T293

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T293 RDF600KN REG.AMB.IMP.FANCOIL, LCD, KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914089724

Artikelnummer

BCTS55770-T293

Herstellernummer

S55770-T293

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Sensor extern:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

2 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Termostato per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTS55770-T293 - RDF600KN REG.AMB.IMP.FANCOIL LCD KNX