Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S536 QVM62.1-HE SONDA VELOCITA ARIA DA CANAL - S55720-S536

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S536 QVM62.1-HE SONDA VELOCITA  ARIA DA CANAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Messbereich einstellbar - ja

  • Ablesbar - nein

  • Mit Display - nein

Packung

  • 1 ST

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Netzspannung:

24 V AC/DC

Messbereich einstellbar:

ja

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Festes Kabel am Sensor:

ja

Kabellänge:

1 m

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

nein

Messprinzip:

thermisch

Höhe:

117 mm

Breite:

86 mm

Tiefe:

43 mm

Sonda da canale attiva per misura della velocita dell'aria 0...10 V CC o 4...20 mA