SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S535 QFA3150/MO SONDA T+H MODBUS RTU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047625016944
Artikelnummer
BCTS55720-S535
Herstellernummer
S55720-S535
Hersteller
SIE
Sonda combinata ambiente per la misura dell'umidita relativa % e della temperatura. Comunicazione Modbus RTU, campo di misura ur 0...100%, campo di misura T -40?+70?C. Esecuzione: basetta, coperchio con viti e morsettiera. Alimentazione: 24 V AC o 13,5...35 V DC. Precisione:? 2%. Grado di protezione: IP 65. Dimensioni: 80 x 60 x 39 mm