SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S510 QPA2052/MO UR/T AMBIENTE MODBUS - S55720-S510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - sonstige
Temperaturmessbereich - -40...70 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 0...100 %
Einsatzgebiet - Raum
Mit Befestigungsmaterial - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625012700
Artikelnummer
BCTS55720-S510
Herstellernummer
S55720-S510
Hersteller
SIE
Technologie:
sonstige
Temperaturmessbereich:
-40...70 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0...100 %
Einsatzgebiet:
Raum
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
ja
Festes Kabel am Sensor:
nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Aktive Temperaturmessung:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Sensortyp:
sonstige
CO2-Messbereich:
0...2000 ppm
Durchschnittstemperaturmessung:
nein
Drahtlos:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24...24 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit Display:
nein
Offseteinstellung möglich:
nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Bemessungsversorgungsspannung DC:
13.5...35 V
Bluetooth:
nein
Anzahl der Messbereiche:
3
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Trend-Darstellung:
nein
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Umgebungstemperatur:
-15...50 °C
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Verpolungsschutz:
nein
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusehöhe:
100 mm
Gehäusebreite:
90 mm
Gehäusetiefe:
36 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


