SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S468 QFM3150/MO SONDA DA CANALE T+H MODBUS - S55720-S468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
CO2-Messung - nein
Mit Gehäuse - nein
Festes Kabel am Sensor - nein
Einstecklänge - 206 mm
VOC-Messung - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625008123
Artikelnummer
BCTS55720-S468
Herstellernummer
S55720-S468
Hersteller
SIE
CO2-Messung:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Festes Kabel am Sensor:
nein
Einstecklänge:
206 mm
VOC-Messung:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit Display:
nein
Offseteinstellung möglich:
nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Bemessungsversorgungsspannung DC:
13.5...35 V
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Trend-Darstellung:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
Standby-Taster:
nein
Mit Verpolungsschutz:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusehöhe:
88 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
39 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


