SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S456 QPM1164 SONDA CO2 / T DA CANALE 0-10 V D - S55720-S456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Temperaturmessbereich - 0...50 °C
Einsatzgebiet - Kanal
CO2-Messung - ja
Mit Befestigungsmaterial - ja
Geeignet für Kanalbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
7612914114464
Artikelnummer
BCTS55720-S456
Herstellernummer
S55720-S456
Hersteller
SIE
Temperaturmessbereich:
0...50 °C
Einsatzgebiet:
Kanal
CO2-Messung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
ja
Festes Kabel am Sensor:
nein
Länge des Sensors:
197 mm
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Einstecklänge:
165 mm
Aktive Temperaturmessung:
ja
Geeignet für Luft:
ja
CO2-Messbereich:
0...2000 ppm
Passive Temperaturmessung:
nein
VOC-Messung:
nein
Durchschnittstemperaturmessung:
nein
Drahtlos:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
Bemessungsversorgungsspannung AC:
24...24 V
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Display:
nein
Potentiometer mit Einstellknopf:
nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15...35 V
Bluetooth:
nein
Anzahl der Messbereiche:
2
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Ausgangssignale:
2
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
2
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Umgebungstemperatur:
-5...45 °C
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemmbrett
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
2
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Explosionsgeschützt:
nein
Gehäusehöhe:
88 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
278 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein