Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S453 QPA1004 SONDA CO2 AMBIENTE 0-10 V DC - S55720-S453

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S453 QPA1004 SONDA CO2 AMBIENTE 0-10 V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Technologie - sonstige

  • Einsatzgebiet - Raum

  • Geeignet für Kanalbefestigung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914114433

Artikelnummer

BCTS55720-S453

Herstellernummer

S55720-S453

Hersteller

SIE

Technologie:

sonstige

Einsatzgebiet:

Raum

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

nein

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Gase:

nein

Mit Gehäuse:

ja

Deckelbefestigung:

aufrastend

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

ja

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

ja

Festes Kabel am Sensor:

nein

Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:

nein

Aktive Temperaturmessung:

nein

Geeignet für Luft:

ja

Sensortyp:

sonstige

CO2-Messbereich:

0...2000 ppm

Durchschnittstemperaturmessung:

nein

Drahtlos:

nein

Enthalpiemessung:

nein

Messung des Taupunkts:

nein

Feinstaubmessung (PM):

nein

Bemessungsversorgungsspannung AC:

24...24 V

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Display:

nein

Offseteinstellung möglich:

nein

Potentiometer mit Einstellknopf:

nein

Art der Spannungsversorgung:

Netzanschlussleitung

Bemessungsversorgungsspannung DC:

15...35 V

Bluetooth:

nein

Anzahl der Messbereiche:

1

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der Ausgangssignale:

1

Trend-Darstellung:

nein

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

LoRa-Technologie:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Wi-Fi-kompatibel:

nein

Standby-Taster:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Verpolungsschutz:

nein

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

95 %

Explosionsgeschützt:

nein

Gehäusehöhe:

100 mm

Gehäusebreite:

90 mm

Gehäusetiefe:

36 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sonda CO2 ambiente 0…10 V DC