Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S445 QBM3120-5 SONDA CAN. 0..500PA, 4..20MA - S55720-S445

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S445 QBM3120-5 SONDA CAN. 0..500PA, 4..20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Messbereich - 0...500 Pa

  • Versorgungsspannung - 33 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Überdruck - 10 kPa

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914114532

Artikelnummer

BCTS55720-S445

Herstellernummer

S55720-S445

Hersteller

SIE

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Messbereich:

0...500 Pa

Versorgungsspannung:

33 V

Schutzart (IP):

IP54

Max. Überdruck:

10 kPa

Geeignet für Wasser:

nein

Geeignet für Luft:

ja

Ablesbar:

nein

Geeignet für Gase:

ja

Mit Display:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

nein

Anschluss:

Schlauchstutzen

Geeignet für Dampf:

nein

Gewindemaß:

sonstige

Explosionsgeschützt:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

86 mm

Breite:

101 mm

Tiefe:

49 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

0...70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

QBM3120-5 sonda 0..500 Pa, 4..20mA