SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S443 QBM3120-1 SONDA CAN. 0..100PA, 4..20MA - S55720-S443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Messbereich - 0...100 Pa
Versorgungsspannung - 33 V
Schutzart (IP) - IP54
Max. Überdruck - 5 kPa
Packung
1 ST
EAN
7612914114518
Artikelnummer
BCTS55720-S443
Herstellernummer
S55720-S443
Hersteller
SIE
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Messbereich:
0...100 Pa
Versorgungsspannung:
33 V
Schutzart (IP):
IP54
Max. Überdruck:
5 kPa
Geeignet für Wasser:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Ablesbar:
nein
Geeignet für Gase:
ja
Mit Display:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Geeignet für Öl:
nein
Geeignet für Glykol:
nein
Anschluss:
Schlauchstutzen
Geeignet für Dampf:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Messelement:
Membran
Höhe:
86 mm
Breite:
101 mm
Tiefe:
49 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
0...70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


