SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S305 QBE2103-P10 SONDA PRES. 4-20MA LIQUIDI 0 - S55720-S305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss - Kabelverschraubung
Messbereich - 0...1 Pa
Versorgungsspannung - 33 V
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - -15...125 °C
Packung
1 ST
EAN
7612914099556
Artikelnummer
BCTS55720-S305
Herstellernummer
S55720-S305
Hersteller
SIE
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss:
Kabelverschraubung
Messbereich:
0...1 Pa
Versorgungsspannung:
33 V
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-15...125 °C
Genauigkeitsklasse:
0.3
Mit Temperatursensor:
nein
Ablesbar:
nein
Geeignet für Wasser:
ja
Mit Display:
nein
Max. Überdruck:
2500 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Dampf:
ja
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Gase:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Öl:
nein
Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Geeignet für Glykol:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Messelement:
Piezo
Höhe:
101 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
52 mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl


