SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S293 QBE2003-P4 SONDA PRES. 0-10V LIQUIDI 0-4 - S55720-S293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Elektrischer Anschluss - Kabelverschraubung
Versorgungsspannung - 24 V
Genauigkeitsklasse - 0.3
Mit Temperatursensor - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914099433
Artikelnummer
BCTS55720-S293
Herstellernummer
S55720-S293
Hersteller
SIE
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Elektrischer Anschluss:
Kabelverschraubung
Versorgungsspannung:
24 V
Genauigkeitsklasse:
0.3
Mit Temperatursensor:
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-15...125 °C
Ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Max. Überdruck:
1200 kPa
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Wasser:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Öl:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Geeignet für Dampf:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
nein
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Messelement:
Piezo
Höhe:
101 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
52 mm


