Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S251 QBM4100-1U SONDA DP CAN. -50..50 PA, CER

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S251 QBM4100-1U SONDA DP CAN. -50..50 PA, CER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Versorgungsspannung - 11 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Überdruck - 5 kPa

  • Geeignet für Wasser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914094186

Artikelnummer

BCTS55720-S251

Herstellernummer

S55720-S251

Hersteller

SIE

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Versorgungsspannung:

11 V

Schutzart (IP):

IP54

Max. Überdruck:

5 kPa

Geeignet für Wasser:

nein

Geeignet für Luft:

ja

Ablesbar:

nein

Geeignet für Gase:

ja

Mit Display:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

nein

Anschluss:

Schlauchstutzen

Geeignet für Dampf:

nein

Gewindemaß:

6 mm

Explosionsgeschützt:

nein

Messelement:

sonstige

Höhe:

86 mm

Breite:

186 mm

Tiefe:

49 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

QBM4100-1U sonda dP can. -50-50 Pa,cert.