Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S235 QBM3020-3 SONDA DP DA CANALE

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S235 QBM3020-3 SONDA DP DA CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 0 - 10 V

  • Messbereich - 0...300 Pa

  • Eingangsdruck - 10000 bar

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914094025

Artikelnummer

BCTS55720-S235

Herstellernummer

S55720-S235

Hersteller

SIE

Ausgangssignal:

0 - 10 V

Messbereich:

0...300 Pa

Eingangsdruck:

10000 bar

Versorgungsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP54

Max. Überdruck:

5 kPa

Geeignet für Wasser:

nein

Geeignet für Luft:

ja

Ablesbar:

nein

Geeignet für Gase:

nein

Mit Display:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

nein

Anschluss:

Schlauchstutzen

Geeignet für Dampf:

nein

Gewindemaß:

6 mm

Explosionsgeschützt:

nein

Messelement:

Membran

Höhe:

75 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

49 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

QBM3020-3 sonda dP 0..300 Pa 100..300 Pa