Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S234 QBM3020-1 SONDA DP DA CANALE

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S234 QBM3020-1 SONDA DP DA CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 0 - 10 V

  • Eingangsdruck - 0 bar

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Überdruck - 5 kPa

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914094018

Artikelnummer

BCTS55720-S234

Herstellernummer

S55720-S234

Hersteller

SIE

Ausgangssignal:

0 - 10 V

Eingangsdruck:

0 bar

Versorgungsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP54

Max. Überdruck:

5 kPa

Geeignet für Wasser:

nein

Geeignet für Luft:

ja

Ablesbar:

nein

Geeignet für Gase:

ja

Mit Display:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

nein

Anschluss:

Schlauchstutzen

Geeignet für Dampf:

nein

Gewindemaß:

6 mm

Explosionsgeschützt:

nein

Messelement:

sonstige

Höhe:

86 mm

Breite:

101 mm

Tiefe:

49 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

QBM3020-1 sonda dP 0..100 Pa 50..100 Pa