Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S209 AQR2576NG MODULO BASE KNX CON SONDA CO2 - S55720-S209

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S209 AQR2576NG MODULO BASE KNX CON SONDA CO2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Akustisches Signal - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612914088062

Artikelnummer

BCTS55720-S209

Herstellernummer

S55720-S209

Hersteller

SIE

Ausführung:

CO2-Sensor

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

ohne

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Sensore ambientale per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTS55720-S209 - AQR2576NG MODULO BASE KNX CON SONDA CO2