SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S199 QVE1902.010 FLUSSOSTATO DA TUBAZIONE DN1 - S55720-S199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Prozessanschlusses - Messing
Differenz verstellbar - nein
Anzahl der Schaltstufen - 1
Material Wimpel - Kunststoff
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Fahne
Packung
1 ST
EAN
7612914086105
Artikelnummer
BCTS55720-S199
Herstellernummer
S55720-S199
Hersteller
SIE
Werkstoff des Prozessanschlusses:
Messing
Differenz verstellbar:
nein
Anzahl der Schaltstufen:
1
Material Wimpel:
Kunststoff
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Fahne
Gewindemaß:
3/8 Zoll
Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Min. Leitungsdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Medium:
Flüssigstoffe
Spannungsart:
AC/DC
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...100 °C
Min. Schaltvolumenstrom:
0.168 m³/h
Max. Schaltvolumenstrom:
0.246 m³/h
Bemessungsdauerstrom Kontakte:
1 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
1 A
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe Schaltelement:
102 mm
Durchmesser Schaltung:
34 mm


