Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S176 QBE3000-D4 TUBAZIONE 0..4 BAR ATTIVA - S55720-S176

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S176 QBE3000-D4  TUBAZIONE 0..4 BAR ATTIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 0 - 10 V

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Eingangsdruck - 25 bar

  • Messbereich - 0...400000 Pa

  • Max. Überdruck - 8000 kPa

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914082466

Artikelnummer

BCTS55720-S176

Herstellernummer

S55720-S176

Hersteller

SIE

Ausgangssignal:

0 - 10 V

Versorgungsspannung:

24 V

Eingangsdruck:

25 bar

Messbereich:

0...400000 Pa

Max. Überdruck:

8000 kPa

Geeignet für Luft:

nein

Geeignet für Wasser:

nein

Geeignet für Gase:

ja

Geeignet für Ammoniak:

nein

Geeignet für Öl:

ja

Geeignet für Glykol:

ja

Geeignet für Dampf:

nein

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-15...80 °C

Ablesbar:

nein

Mit Display:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß:

1/8 Zoll

Anschluss:

Innengewinde (metrisch)

Messelement:

Membran

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe:

143 mm

Breite:

67 mm

Tiefe:

40 mm

QBE3000-D4 tubazione 0..4 bar attiva