SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P156 QAF64.6-J SONDA T DA CANALE ANTIGELO ATT - S55700-P156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - sonstige
Messbereich - 1...10 °C
Länge Kapillar - 6 m
Schutzart (IP) - IP42
Explosionsgeschützt - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914098337
Artikelnummer
BCTS55700-P156
Herstellernummer
S55700-P156
Hersteller
SIE
Sensortyp:
sonstige
Messbereich:
1...10 °C
Länge Kapillar:
6 m
Schutzart (IP):
IP42
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Kontakt:
ja
Kontaktverriegelung:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
136 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
67 mm


