SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P113 RAK-TR.1210B-H TERM. DI CONTROLLO 15..82 - S55700-P113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Betriebstemperatur - 80 °C
Einstellbare Einschalttemperatur - 15...82 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur - 15...82 °C
Schaltdifferenz der Temperatur - 6 °C
Mediumtemperatur - 107...107 °C
Packung
1 ST
EAN
7612914067319
Artikelnummer
BCTS55700-P113
Herstellernummer
S55700-P113
Hersteller
SIE
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
15...82 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
15...82 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
6 °C
Mediumtemperatur:
107...107 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (IP):
IP43
Explosionsgeschützt:
nein


