SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P103 RAK-ST.1300P-M TERM. LIM. DI SIC. 120..1 - S55700-P103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbare Einschalttemperatur - 110...130 °C
Schaltdifferenz der Temperatur - 10 °C
Schutzart (IP) - IP43
Max. Betriebstemperatur - 80 °C
Explosionsgeschützt - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914067210
Artikelnummer
BCTS55700-P103
Herstellernummer
S55700-P103
Hersteller
SIE
Einstellbare Einschalttemperatur:
110...130 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
10 °C
Schutzart (IP):
IP43
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Einstellbare Ausschalttemperatur:
110...130 °C
Mediumtemperatur:
155...155 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1


