Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P102 RAK-ST.030FP-M TERM. LIM. DI SICUREZZA 1 - S55700-P102

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P102 RAK-ST.030FP-M TERM. LIM. DI SICUREZZA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbare Einschalttemperatur - 110...110 °C

  • Schaltdifferenz der Temperatur - 10 °C

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Max. Betriebstemperatur - 80 °C

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914067203

Artikelnummer

BCTS55700-P102

Herstellernummer

S55700-P102

Hersteller

SIE

Einstellbare Einschalttemperatur:

110...110 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

10 °C

Schutzart (IP):

IP43

Max. Betriebstemperatur:

80 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Einstellbare Ausschalttemperatur:

110...110 °C

Mediumtemperatur:

135...135 °C

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

RAK-ST.030FP-M Term. lim. di sicurezza 110