Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55624-H108 QMX3.P37 UNITA AMB.TEMP,DISPLAY,PULS.GRE - S55624-H108

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55624-H108 QMX3.P37 UNITA AMB.TEMP,DISPLAY,PULS.GRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Mit Display - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914090454

Artikelnummer

BCTS55624-H108

Herstellernummer

S55624-H108

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Klasse des Temperaturreglers:

V

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.24 W

QMX3.P37 U amb.Temp,display,puls.Green Leaf