Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55563-F164 GATEWAY QUADBAND A BATTERIA - S55563-F164

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55563-F164 GATEWAY QUADBAND A BATTERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625022792

Artikelnummer

BCTS55563-F164

Herstellernummer

S55563-F164

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP42

WTT568-AF0305 Gateway quadband a batteria