Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55563-F134 WFZ44 CONTATTO REED PER WF.240 - S55563-F134

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55563-F134 WFZ44 CONTATTO REED PER WF.240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 122 mm

  • Höhe - 88 mm

  • Tiefe - 29 mm

  • Unterstützt Protokoll für EtherCAT - nein

  • Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914097491

Artikelnummer

BCTS55563-F134

Herstellernummer

S55563-F134

Hersteller

SIE

Breite:

122 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

29 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

nein

WFZ44 contatto REED per contalitri WFx4