Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F241 WFM542-G000H0 CONT VOLUM CALDO 1,5M3/H M - S55561-F241

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F241 WFM542-G000H0 CONT VOLUM CALDO 1,5M3/H M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messprinzip - sonstige

  • Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 79.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914109163

Artikelnummer

BCTS55561-F241

Herstellernummer

S55561-F241

Hersteller

SIE

Messprinzip:

sonstige

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Breite:

110 mm

Höhe:

79.5 mm

Tiefe:

78 mm

WFM542-G000H0 Cont volum caldo 1,5m3/h Mbus