Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F179 WFM503-J000H0 CONT VOLUM CALDO 2,5M3/H - S55561-F179

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F179 WFM503-J000H0 CONT VOLUM CALDO 2,5M3/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messprinzip - sonstige

  • Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Breite - 78 mm

  • Höhe - 69 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914094377

Artikelnummer

BCTS55561-F179

Herstellernummer

S55561-F179

Hersteller

SIE

Messprinzip:

sonstige

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Breite:

78 mm

Höhe:

69 mm

Tiefe:

130 mm

WFM503-J000H0 Cont volum caldo 2,5m3/h