SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F113 WFW240.D080 CONTAL CALDO 2.5M3/H G3/4 - S55560-F113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser Gehäuse - DN 15
Nenndurchmesser alle Anschlüsse - 3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4047625012922
Artikelnummer
BCTS55560-F113
Herstellernummer
S55560-F113
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser Gehäuse:
DN 15
Nenndurchmesser alle Anschlüsse:
3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
15 mm
Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Flansch:
PN 16
Druckstufe Artikel:
PN 16
Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3):
2.5 m³/h
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
90...90 °C
Arbeitslänge:
65 mm
Geeignet für:
Heißwasser
Anzeigeart:
digital
Kommunikation:
ohne
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68