Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F110 WFK240.D080 CONTAL FREDDO 2.5M3/H G3/4 - S55560-F110

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F110 WFK240.D080 CONTAL FREDDO 2.5M3/H G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Nenndurchmesser Gehäuse - DN 15

  • Nenndurchmesser alle Anschlüsse - 3/4 Zoll (20)

  • Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625012892

Artikelnummer

BCTS55560-F110

Herstellernummer

S55560-F110

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser Gehäuse:

DN 15

Nenndurchmesser alle Anschlüsse:

3/4 Zoll (20)

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

15 mm

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Flansch:

PN 16

Druckstufe Artikel:

PN 16

Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3):

2.5 m³/h

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50...50 °C

Arbeitslänge:

65 mm

Geeignet für:

kaltes Leitungswasser

Anzeigeart:

digital

Kommunikation:

ohne

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP68

Contalitri volumetrico freddo Q3=2.5m3/h 80mm G3/4 standalone