Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F101 WFK30.D110 CONTAL FREDDO 2,5 M3/H G3/4 - S55560-F101

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F101 WFK30.D110 CONTAL FREDDO 2,5 M3/H G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Nenndurchmesser Gehäuse - DN 20

  • Nenndurchmesser alle Anschlüsse - 3/4 Zoll (20)

  • Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914089397

Artikelnummer

BCTS55560-F101

Herstellernummer

S55560-F101

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser Gehäuse:

DN 20

Nenndurchmesser alle Anschlüsse:

3/4 Zoll (20)

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

20 mm

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Flansch:

PN 16

Druckstufe Artikel:

PN 16

Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3):

2.5 m³/h

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

30...30 °C

Arbeitslänge:

110 mm

Geeignet für:

Heißwasser

Messmethode:

sonstige

Anzeigeart:

digital

Kommunikation:

ohne

Art der Kommunikation:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

M-Bus

Schutzart (IP):

IP65

Contalitri volumetrico freddo Q3=2,5 m3/h 110mm standalone