Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D816 GBB161.1E SERV.SER.25NM 0-10V AC/DC 24V - S55499-D816

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D816 GBB161.1E SERV.SER.25NM 0-10V AC/DC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Ventile - nein

  • Geeignet für Belüftungsarmaturen - ja

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Kommunikationsprotokoll - ohne

  • Energieverbrauch im Betrieb - 1.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625021412

Artikelnummer

BCTS55499-D816

Herstellernummer

S55499-D816

Hersteller

SIE

Geeignet für Ventile:

nein

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

ja

Steuersignal:

0 - 10 V

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Energieverbrauch im Betrieb:

1.5 W

Energieverbrauch im Stillstand:

0.5 W

Ausführung:

rotierend

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Regelungsart Split-Range:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Automatische Huberkennung:

nein

Hilfskontakte:

nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Hilfskontakte optional:

nein

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Laufzeit:

150 s

Drehmoment:

25 Nm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Schutzart (IP):

IP54

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

2.2 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95...95 %

Umgebungstemperatur:

-32...55 °C

Höhe:

300 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

67.5 mm

Servocomando Serranda 25Nm, 0/2-10V, AC/DC 24V, con indicatore di posizione 0-10V