SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D282 GSD341.1A SERV.SER. 2NM 3PTI 100..240VA - S55499-D282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 2-Punkt
Drehmoment - 2 Nm
Schutzart (IP) - IP54
Netzspannung - 24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914111425
Artikelnummer
BCTS55499-D282
Herstellernummer
S55499-D282
Hersteller
SIE
Steuersignal:
2-Punkt
Drehmoment:
2 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Netzspannung:
24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Laufzeit:
30 s
Hilfskontakte:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Automatische Huberkennung:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
4.5 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
1.8 W
Energieverbrauch im Stillstand:
0.9 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Tiefe:
63 mm
Umgebungstemperatur:
-32...55 °C
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Übertragung:
sonstige
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
ohne
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Mit mechanischem Standanzeiger:
nein
Breite:
73 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
122 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
0...95 %