Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D273 GLB166.1E SERV.SER. ROTATIVO 0-10V 24V A - S55499-D273

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D273 GLB166.1E SERV.SER. ROTATIVO 0-10V 24V A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Drehmoment - 10 Nm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914111180

Artikelnummer

BCTS55499-D273

Herstellernummer

S55499-D273

Hersteller

SIE

Steuersignal:

0 - 10 V

Drehmoment:

10 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Netzspannung:

24 V AC/DC

Geeignet für Ventile:

nein

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

ja

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

150 s

Hilfskontakte:

ja

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Automatische Huberkennung:

ja

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Regelungsart An/Aus:

nein

Regelungsart modulierend:

ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

1.5 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

1 W

Energieverbrauch im Stillstand:

0.6 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Tiefe:

59.5 mm

Umgebungstemperatur:

-32...55 °C

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Regelungsart Split-Range:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Anschluss an Ventil:

ohne

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Schutzart (NEMA):

12

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

68 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Höhe:

137 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5...95 %

servocomando serranda rotativo 0-10 V 24 V ac 2 aux