SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D271 GLB163.1E SERV.SER. ROTATIVO 0-35V 24V A - S55499-D271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 0 - 10 V
Drehmoment - 10 Nm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Netzspannung - 24 V AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7612914111166
Artikelnummer
BCTS55499-D271
Herstellernummer
S55499-D271
Hersteller
SIE
Steuersignal:
0 - 10 V
Drehmoment:
10 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Netzspannung:
24 V AC/DC
Geeignet für Ventile:
nein
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
150 s
Hilfskontakte:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Automatische Huberkennung:
ja
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Regelungsart An/Aus:
nein
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
1.5 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
1 W
Energieverbrauch im Stillstand:
0.6 W
Arbeitsbereich einstellbar:
ja
Hilfskontakte optional:
nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Tiefe:
59.5 mm
Umgebungstemperatur:
-32...55 °C
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
ohne
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NO normalerweise geöffnet
Schutzart (NEMA):
12
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
68 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
137 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5...95 %