Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D235 GPC131.1A SERV.SER. 3PTI 24V AC - S55499-D235

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D235 GPC131.1A SERV.SER. 3PTI 24V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Drehmoment - 4 Nm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Netzspannung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914107794

Artikelnummer

BCTS55499-D235

Herstellernummer

S55499-D235

Hersteller

SIE

Steuersignal:

3-Punkt

Drehmoment:

4 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Netzspannung:

sonstige

Geeignet für Ventile:

nein

Spannungsfrei wenn geschlossen:

ja

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

ja

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

60 s

Hilfskontakte:

nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

ja

Automatische Huberkennung:

ja

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

4.3 VA

Geeignet für Handbedienung:

nein

Energieverbrauch im Betrieb:

2.7 W

Energieverbrauch im Stillstand:

1.5 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

ohne

Tiefe:

63 mm

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Anschluss an Ventil:

ohne

Art der Sicherheitsfunktion:

Feder

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

72 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

ja

Höhe:

124 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

GPC131.1A Serv.ser. 3pti 24V AC