SIEMENS - BUILDING T - BCTS55370-C162 RMB795B-1 CONCENTR.PER RX,RDG,RDF.KNX - S55370-C162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reglerkanäle - 6
Schutzart (IP) - IP20
Uhrentyp - Jahr
Spannungsart - AC
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Packung
1 ST
EAN
7612914082589
Artikelnummer
BCTS55370-C162
Herstellernummer
S55370-C162
Hersteller
SIE
Anzahl der Reglerkanäle:
6
Schutzart (IP):
IP20
Uhrentyp:
Jahr
Spannungsart:
AC
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Kommunikationsmedium Kupfer:
ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
LED-Anzeige Eingänge:
nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
ja
LED-Anzeige Ausgänge:
nein
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Breite:
173 mm
Mit PC-Anschluss:
ja
DIN-Schienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Tiefe:
80 mm
Erweiterbar:
ja
Höhe:
90 mm
Selbstständig arbeitend:
ja
Standardapplikationen lieferbar:
ja
Mit Grundplatte:
nein


