Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V145 VQP46.20F1.5Q VAL.COMBI DN20 M/M PN25 - S55264-V145

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V145 VQP46.20F1.5Q VAL.COMBI DN20 M/M PN25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Volumenstrom - 0.32...1.5 m³/h

  • Anschlüsse - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Max. Differenzdruck - 600 kPa

  • Ausführung - Feder/Kartusche

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625010720

Artikelnummer

BCTS55264-V145

Herstellernummer

S55264-V145

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 20

Volumenstrom:

0.32...1.5 m³/h

Anschlüsse:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Max. Differenzdruck:

600 kPa

Ausführung:

Feder/Kartusche

Mit Messnippel:

ja

Rohraußendurchmesser:

26.9 mm

Druckstufe Artikel:

PN 25

Art der Druckkompensation:

mechanisch

Geeignet für Glykol:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

ja

Einstellmethode direkt am Produkt:

ja

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Min. Druckunterschied:

35 kPa

Voreinstellung Volumenstrom:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Höhe:

101 mm

Hublänge:

4 mm

Mit Füll- und Entleerungshahn:

nein

Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):

nein

Länge:

90 mm

Einstellmethode über manuelles Programmiertool:

nein

Einstellmethode über PC-Tool:

nein

Arbeitslänge:

90 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...90 °C

Valvola combinata M/M DN 20 PN 25, regolatore di pressione differenziale integrato, per il controllo e il bilanciamento idraulico di unità terminali. Funzionamento esclusivo ON/OFF. Prese di pressione integrate Portata = 320 ÷ 1500 l/h Dp = 35 ÷ 600 kPa