Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V139 VQI46.15F1.3Q VAL.COMBI DN15 F/F PN25 - S55264-V139

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V139 VQI46.15F1.3Q VAL.COMBI DN15 F/F PN25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Volumenstrom - 0.3...1.3 m³/h

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Max. Differenzdruck - 600 kPa

  • Ausführung - Feder/Kartusche

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625010782

Artikelnummer

BCTS55264-V139

Herstellernummer

S55264-V139

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 15

Volumenstrom:

0.3...1.3 m³/h

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. Differenzdruck:

600 kPa

Ausführung:

Feder/Kartusche

Mit Messnippel:

ja

Rohraußendurchmesser:

21.3 mm

Druckstufe Artikel:

PN 25

Art der Druckkompensation:

mechanisch

Geeignet für Glykol:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

ja

Einstellmethode direkt am Produkt:

ja

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Min. Druckunterschied:

27 kPa

Voreinstellung Volumenstrom:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Höhe:

101 mm

Hublänge:

4 mm

Mit Füll- und Entleerungshahn:

nein

Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):

nein

Länge:

72 mm

Einstellmethode über manuelles Programmiertool:

nein

Einstellmethode über PC-Tool:

nein

Arbeitslänge:

72 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...90 °C

Valvola combinata F/F DN 15 PN 25, regolatore di pressione differenziale integrato, per il controllo e il bilanciamento idraulico di unità terminali. Funzionamento esclusivo ON/OFF. Prese di pressione integrate Portata = 300 ÷ 1300 l/h Dp = 27 ÷ 600 kPa