SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V129 VPI46.40F9.5Q VALVOLA COMBI DN40 F/F PN2 - S55264-V129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 40
Volumenstrom - 1.37...9.5 m³/h
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. Differenzdruck - 600 kPa
Ausführung - Feder/Kartusche
Packung
1 ST
EAN
7612914105080
Artikelnummer
BCTS55264-V129
Herstellernummer
S55264-V129
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 40
Volumenstrom:
1.37...9.5 m³/h
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. Differenzdruck:
600 kPa
Ausführung:
Feder/Kartusche
Mit Messnippel:
ja
Rohraußendurchmesser:
48.3 mm
Druckstufe Artikel:
PN 25
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Einstellmethode direkt am Produkt:
ja
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Min. Druckunterschied:
25 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Höhe:
232 mm
Hublänge:
15 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
nein
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
nein
Länge:
143 mm
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
nein
Einstellmethode über PC-Tool:
nein
Arbeitslänge:
143 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...120 °C


