Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V128 VPI46.32F4Q VALVOLA COMBI DN32 F/F PN25 - S55264-V128

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V128 VPI46.32F4Q VALVOLA COMBI DN32 F/F PN25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 32

  • Volumenstrom - 0.55...4.001 m³/h

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Max. Differenzdruck - 600 kPa

  • Ausführung - Feder/Kartusche

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914105073

Artikelnummer

BCTS55264-V128

Herstellernummer

S55264-V128

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 32

Volumenstrom:

0.55...4.001 m³/h

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. Differenzdruck:

600 kPa

Ausführung:

Feder/Kartusche

Anschluss Bedienungselement:

M30 x 1,5

Mit Messnippel:

ja

Rohraußendurchmesser:

42.4 mm

Druckstufe Artikel:

PN 25

Art der Druckkompensation:

mechanisch

Geeignet für Glykol:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

ja

Einstellmethode direkt am Produkt:

ja

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Min. Druckunterschied:

28 kPa

Armaturen-Kennlinie:

linear

Voreinstellung Volumenstrom:

ohne Schlagdämpfer

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Höhe:

154.9 mm

Hublänge:

5.5 mm

Mit Füll- und Entleerungshahn:

nein

Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):

nein

Länge:

104 mm

Einstellmethode über manuelles Programmiertool:

nein

Einstellmethode über PC-Tool:

nein

Arbeitslänge:

104 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...120 °C

Valvola combinata F/F DN 32 PN 25, regolatore di pressione differenziale integrato, per il controllo e il bilanciamento idraulico di unità terminali, con prese di pressione. Portata = 468 ÷ 4000 l/h. Dp = 17,9 ÷ 600 kPa