Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V110 VPI46.15L0.6 VAL.COMBI DN15 F/F PN25 - S55264-V110

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V110 VPI46.15L0.6 VAL.COMBI DN15 F/F PN25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Volumenstrom - 100...575 m³/h

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Max. Differenzdruck - 600 kPa

  • Ausführung - Feder/Kartusche

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914084194

Artikelnummer

BCTS55264-V110

Herstellernummer

S55264-V110

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 15

Volumenstrom:

100...575 m³/h

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. Differenzdruck:

600 kPa

Ausführung:

Feder/Kartusche

Anschluss Bedienungselement:

M30 x 1,5

Mit Messnippel:

nein

Rohraußendurchmesser:

15 mm

Druckstufe Artikel:

PN 25

Art der Druckkompensation:

mechanisch

Geeignet für Glykol:

ja

Geeignet für Flüssigkeiten:

ja

Einstellmethode direkt am Produkt:

ja

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Min. Druckunterschied:

1900 kPa

Armaturen-Kennlinie:

linear

Voreinstellung Volumenstrom:

ohne Schlagdämpfer

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Höhe:

82.4 mm

Hublänge:

2.5 mm

Mit Füll- und Entleerungshahn:

nein

Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):

nein

Länge:

75 mm

Einstellmethode über manuelles Programmiertool:

nein

Einstellmethode über PC-Tool:

nein

Arbeitslänge:

75 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...120 °C

VPI46.15L0.6 Val.combi DN15 F/F PN25