SIEMENS - BUILDING T - BCTS55249-V110 VXI46.20/2 VALV. 3-VIE DN20 PN16 FIL. - S55249-V110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser - DN 20
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 20 mm
Anschlüsse - Innengewinde
Packung
1 ST
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser:
DN 20
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
20 mm
Anschlüsse:
Innengewinde
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kvs-Wert:
3.5
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kvs-Wert Bypass:
2.5
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
5 %
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Einbauweise verteilend:
ja
Hublänge:
2.5 mm
Länge Anschluss 1:
32.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
32.5 mm
Länge Anschluss 2:
32.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
32.5 mm
Länge Anschluss 3:
32.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
32.5 mm
Höhe Achse:
45.2 mm


