SIEMENS - BUILDING T - BCTS55210-V112 VVF63.40-20 VAL. 2VIE ST./OTT. DN40,PN40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 40
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Werkstoffgüte - Gusseisen GGG 40.3 (GJS-400-18)
Druckstufe Artikel - PN 40
Kvs-Wert - 20
Packung
1 ST
EAN
4047625003586
Artikelnummer
BCTS55210-V112
Herstellernummer
S55210-V112
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 40
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
Gusseisen GGG 40.3 (GJS-400-18)
Druckstufe Artikel:
PN 40
Kvs-Wert:
20
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
40 mm
Druckstufe Flansch:
PN 40
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 40
Oberflächenschutz:
sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
40 mm
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
12 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.01 %
Hublänge:
20 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...220 °C


