SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V152 VXF53.50-40 VALV.3VIE ST./OTT. DN50,PN25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 50
Anschlüsse - Flansch
Kvs-Wert - 40
Druckstufe Artikel - PN 25
Druckstufe Flansch - PN 25
Packung
1 ST
EAN
7612914079763
Artikelnummer
BCTS55208-V152
Herstellernummer
S55208-V152
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 50
Anschlüsse:
Flansch
Kvs-Wert:
40
Druckstufe Artikel:
PN 25
Druckstufe Flansch:
PN 25
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
50 mm
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Werkstoffgüte:
Gusseisen GGG 40.3 (GJS-400-18)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
11.5 bar
Einbauweise verteilend:
ja
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.01 %
Kvs-Wert Bypass:
40
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
2 %
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge Anschluss 1:
115 mm
Höhe Achse:
196.5 mm
Länge Anschluss 2:
115 mm
Länge Anschluss 3:
115 mm
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
20 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...220 °C
Arbeitslänge Anschluss 1:
115 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
115 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
115 mm


