SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V128 VVF53.50-40 VALV.2-VIE ST./OTT. DN50,PN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 50
Anschluss 1 - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Anschluss 2 - Flansch
Packung
1 ST
EAN
7612914079527
Artikelnummer
BCTS55208-V128
Herstellernummer
S55208-V128
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 50
Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Anschluss 2:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 25
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Kvs-Wert:
40
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
50 mm
Druckstufe Flansch:
PN 25
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 50
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Durchflussmesspunkt:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
50 mm
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Automatische Durchflussregelung:
nein
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
12 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.01 %
Hublänge:
20 mm
Länge Anschluss 1:
115 mm
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Länge Anschluss 2:
115 mm
Höhe Achse:
196.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
115 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
115 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...220 °C


