SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V120 VVF53.25-10 VALV.2-VIE ST./OTT. DN25,PN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 25
Anschluss 1 - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Anschluss 2 - Flansch
Packung
1 ST
EAN
7612914079442
Artikelnummer
BCTS55208-V120
Herstellernummer
S55208-V120
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 25
Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Anschluss 2:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 25
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Kvs-Wert:
10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
25 mm
Druckstufe Flansch:
PN 25
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 25
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Durchflussmesspunkt:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
25 mm
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Automatische Durchflussregelung:
nein
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
12 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.01 %
Hublänge:
20 mm
Länge Anschluss 1:
80 mm
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Länge Anschluss 2:
80 mm
Höhe Achse:
159.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
80 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
80 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...220 °C