SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V118 VVF53.25-6.3 VALV.2-VIE ST./OTT. DN25,PN - S55208-V118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 25
Anschluss 1 - Flansch
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Druckstufe Artikel - PN 25
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612914080004
Artikelnummer
BCTS55208-V118
Herstellernummer
S55208-V118
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 25
Anschluss 1:
Flansch
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Druckstufe Artikel:
PN 25
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Anschluss 2:
Flansch
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Kvs-Wert:
6.3
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
33.7 mm
Druckstufe Flansch:
PN 25
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 25
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Mit Durchflussmesspunkt:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
33.7 mm
Automatische Durchflussregelung:
nein
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
12 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.01 %
Hublänge:
20 mm
Länge Anschluss 1:
80 mm
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Länge Anschluss 2:
80 mm
Höhe Achse:
159.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
80 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
80 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...220 °C