SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V140 VXF42.80-80 VALV.3VIE, PN16, DN80, KVS80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 80
Anschlüsse - Flansch
Druckstufe Artikel - PN 16
Druckstufe Flansch - PN 16
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
7612914087607
Artikelnummer
BCTS55204-V140
Herstellernummer
S55204-V140
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 80
Anschlüsse:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
80 mm
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Werkstoffgüte:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Kvs-Wert Bypass:
80
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
2 %
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
sonstige


