Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V138 VXF42.65-50 VALV.3VIE, PN16, DN65, KVS50

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V138 VXF42.65-50 VALV.3VIE, PN16, DN65, KVS50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen

  • Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

  • Nenndurchmesser - DN 65

  • Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 65 mm

  • Anschlüsse - Flansch

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914087584

Artikelnummer

BCTS55204-V138

Herstellernummer

S55204-V138

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Werkstoffgüte:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Nenndurchmesser:

DN 65

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

65 mm

Anschlüsse:

Flansch

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Oberflächenschutz:

sonstige

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Kvs-Wert Bypass:

50

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

2 %

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

VXF42.65-50 Val.3v.fl. PN16 DN65 Kvs50