SIEMENS - BUILDING T - BCTS55202-V122 VXF32.80-100 VALV.3VIE, PN10, DN80, KVS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 80
Kvs-Wert - 100
Druckstufe Artikel - PN 10
Druckstufe Flansch - PN 10
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
7612914087027
Artikelnummer
BCTS55202-V122
Herstellernummer
S55202-V122
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 80
Kvs-Wert:
100
Druckstufe Artikel:
PN 10
Druckstufe Flansch:
PN 10
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
80 mm
Werkstoffgüte:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
2 %
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
sonstige
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
20 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10...150 °C


