SIEMENS - BUILDING T - BCTS55202-V100 VVF32.15-1.6 VALV.2-VIE, PN10, DN15, KVS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Druckstufe Artikel - PN 10
Kvs-Wert - 1.6
Packung
1 ST
EAN
7612914086808
Artikelnummer
BCTS55202-V100
Herstellernummer
S55202-V100
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Druckstufe Artikel:
PN 10
Kvs-Wert:
1.6
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
15 mm
Druckstufe Flansch:
PN 10
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 15
Oberflächenschutz:
sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
15 mm
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Hublänge:
20 mm
Einstellverhältnis (Svo):
50 %
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10...150 °C


